Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Anillo interior Ancho74.6 mm
- Anillo exterior Ancho29 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- Ancho general2.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6350 kgf
- Capacidad de carga estática radial4500 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR23
- UPC_NO0808250273348