Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Anillo interior Ancho77.8 mm
- Anillo exterior Ancho30 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Ancho general3.0625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Capacidad de carga estática radial4900 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR23
- UPC_NO0808250274772