Motion
KHPP207-21

AMI Bearings
KHPP207-21

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767409
No. Fabricante KHPP207-21
Precio97.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHPP207-21

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/16 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767409
No. Fabricante KHPP207-21
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
Precio97.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.0000 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH207-21
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KHPP200
  • UPC_NO
    0808250110599

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPP207-21 1-5/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo