Motion
UGP205-14NP

AMI Bearings
UGP205-14NP

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 7/8 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767423
No. Fabricante UGP205-14NP
Precio113.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UGP205-14NP

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 7/8 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767423
No. Fabricante UGP205-14NP
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
Precio113.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.7500 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG205-14
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGP200NP
  • UPC_NO
    0808250334162

Descripción general

Descripción del fabricante
UGP205-14NP 7/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo