Motion
UKFX20+HA2320

AMI Bearings
UKFX20+HA2320

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767462
No. Fabricante UKFX20+HA2320
Precio2,093.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKFX20+HA2320

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767462
No. Fabricante UKFX20+HA2320
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
Precio2,093.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.819 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UKX20+HA2320
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFX00+HA2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250276844

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFX20+HA2320 3-7/16 4-BOLT FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo