Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-19
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEHPL200W
- UPC_NO0808250189915