Motion
UCW203-11

AMI Bearings
UCW203-11

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767467
No. Fabricante UCW203-11
Precio31.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCW203-11

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767467
No. Fabricante UCW203-11
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
Precio31.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0240 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    0808250100613

Descripción general

Descripción del fabricante
UCW203-11 11/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo