Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.9531 pulg.
- Ancho de la base3-1/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.6250 a 9.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.8125 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Cojinete de repuestoUK310+HA2310
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HA2000
- UPC_NO0808250334964