Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Ancho de la base2.362 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.7344 a 7.9844 pulg.
- Tamaño del perno9/16
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total4.6850 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Ancho general2.3620 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7530 lbf
- Capacidad de carga estática radial4320 lbf
- Cojinete de repuestoUK307+HA2307
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPU300+HA2000
- UPC_NO0808250335053