Motion
UC215C4HR5

AMI Bearings
UC215C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767497
No. Fabricante UC215C4HR5
Precio680.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UC215C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03767497
No. Fabricante UC215C4HR5
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
Precio680.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    77.8 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    3.0625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6750 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4900 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200C4HR5
  • UPC_NO
    0808250258161

Descripción general

Descripción del fabricante
UC215C4HR5 75MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo