Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Anillo interior Ancho82.6 mm
- Anillo exterior Ancho32 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7400 kgf
- Capacidad de carga estática radial5400 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200C4HR5
- UPC_NO0808250265237