Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Ancho de la base31.8 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 91 mm a 100 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno30 mm
- Longitud total123.8 mm
- Ancho general38.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Cojinete de repuestoMB6
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieMBPPS200
- UPC_NO0808250193912