Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro del cubo78 mm
- Longitud a través del orificio39.8 mm
- Separación de la unidad41.9 mm
- Espaciado vertical del perno29 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoUE206
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFK200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250141012