Motion
UCFCS207-20NPMZ2

AMI Bearings
UCFCS207-20NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767514
No. Fabricante UCFCS207-20NPMZ2
Precio272.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFCS207-20NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767514
No. Fabricante UCFCS207-20NPMZ2
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
Precio272.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.375 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-20MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCS200NPMZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250295173

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCS207-20NPMZ2 1-1/4 CARRO DE FLG PILOTO
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo