Motion
UCECH208-24NPMZ2

AMI Bearings
UCECH208-24NPMZ2

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03767530
No. Fabricante UCECH208-24NPMZ2
Price$321.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCECH208-24NPMZ2

Unidad de rodamiento de bola de colgador - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., hierro fundido - protección contra níquel, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03767530
No. Fabricante UCECH208-24NPMZ2
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
Price$321.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Overall Width  
    3.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200NPMZ2
  • UPC_NO
    0808250210640

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH208-24NPMZ2 1-1/2 BRG DE HANGER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo