Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Ranura Espaciado2.9375 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST208-24NPMZ2
- Número de Upc del fabricante0808250327850
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200NPMZ2
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250327850