Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ranura Espaciado3.7500 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST211-32C
- Número de Upc del fabricante0808250289295
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200C
- Tipo de unidadMontaje lateral