Motion
UEST205-16NP

AMI Bearings
UEST205-16NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03767566
No. Fabricante UEST205-16NP
Precio172.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEST205-16NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03767566
No. Fabricante UEST205-16NP

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio172.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEST205-16NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250135806
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEST200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250135806

Descripción general

Descripción del fabricante
UEST205-16NP 1 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo