Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ranura Espaciado3.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEST210-32NP
- Número de Upc del fabricante0808250221363
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250221363