Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1650 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2600 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general1.5750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HA2000
- UPC_NO0808250313099