Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.0710 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7320 pulg.
- Exterior Diámetro6.6929 pulg.
- Ancho general2.2440 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial27650 lbf
- Capacidad de carga estática radial19400 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HA2000
- UPC_NO0808250313174