Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.8110 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general1.1810 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKX00+HA2000
- UPC_NO0808250126200