Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.4410 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.7244 pulg.
- Ancho general1.4960 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKX00+HA2000
- UPC_NO0808250195244