Motion
UKX15+HA2315

AMI Bearings
UKX15+HA2315

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-7/16 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03767580
No. Fabricante UKX15+HA2315
Precio507.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UKX15+HA2315

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2-7/16 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03767580
No. Fabricante UKX15+HA2315
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
Precio507.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.8750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5118 pulg.
  • Ancho general
    1.7320 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKX00+HA2000
  • UPC_NO
    0808250294251

Descripción general

Descripción del fabricante
UKX15+HA2315 2-7/16 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo