Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.8190 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.6540 pulg.
- Exterior Diámetro7.4803 pulg.
- Ancho general2.2813 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial30200 lbf
- Capacidad de carga estática radial23600 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKX00+HA2000
- UPC_NO0808250273300