Motion
UCFT208NPMZ2

AMI Bearings
UCFT208NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767593
No. Fabricante UCFT208NPMZ2
Precio126.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFT208NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767593
No. Fabricante UCFT208NPMZ2
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
Precio126.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    143.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    171 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFT200NPMZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250160716

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT208NPMZ2 40MM FLG 2-BOLT
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo