Motion
UCFB209NPMZ2

AMI Bearings
UCFB209NPMZ2

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767610
No. Fabricante UCFB209NPMZ2
Precio243.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFB209NPMZ2

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767610
No. Fabricante UCFB209NPMZ2
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
Precio243.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro del cubo
    106.4 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm
  • Separación de la unidad
    52 mm
  • Espaciado vertical del perno
    42.9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Acabado/revestimiento
    Recubrimiento de níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC209MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB200NPMZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250321537

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB209NPMZ2 45MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo