Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.1250 pulg.
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.402 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Cojinete de repuestoUC310-31
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCCJO300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250241644
Descripción general
Descripción del fabricante
UCCJO310-31 1-15/16 4-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad