Motion
UCFCX15-47

AMI Bearings
UCFCX15-47

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767633
No. Fabricante UCFCX15-47
Price$523.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFCX15-47

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767633
No. Fabricante UCFCX15-47
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
Su precio$523.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    7.4844 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.252 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    8.7344 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6-29/64 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-13/32 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX15-47
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCX00
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250323326

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX15-47 2-15/16 CARRO DE FLG PILOTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo