Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Longitud total Diámetro5.2500 pulg.
- Diámetro del piloto3-5/8 pulg.
- Separación de la unidad1-35/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUCX08-24
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCX00NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250336166