Motion
UCFEU315-47

AMI Bearings
UCFEU315-47

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767639
No. Fabricante UCFEU315-47
Precio1,620.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFEU315-47

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767639
No. Fabricante UCFEU315-47
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
Precio1,620.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.228 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC315-47
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFEU300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250323579

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFEU315-47 2-15/16 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo