Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro15 mm
- Diámetro del cubo63.5 mm
- Longitud a través del orificio31 mm
- Separación de la unidad33.7 mm
- Espaciado vertical del perno22.2 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUC202MZ2
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFBL200MZ2B
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250321605
Descripción general
- SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
- Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
- Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm