Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Diámetro exterior74 mm
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2B
- UPC_NO0808250158782