Motion
UCHPL206MZ2B

AMI Bearings
UCHPL206MZ2B

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 30 mm D.I., 88.9 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03767684
No. Fabricante UCHPL206MZ2B
Precio176.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCHPL206MZ2B

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 30 mm D.I., 88.9 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03767684
No. Fabricante UCHPL206MZ2B
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
Precio176.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC206MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ2B
  • UPC_NO
    0808250171392

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL206MZ2B 30MM BRG DE HANGER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo