Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base39.7 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total76.2 mm
- Ancho general39.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTBL200MZ2B
- UPC_NO0808250158942
Descripción general
Descripción del fabricante
UCTBL205MZ2B 25MM BLOQUE DE ALMOHADA