Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC202-10
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200TC
- UPC_NO0808250209446