Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.5000 a 9.5320 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total5.7031 pulg.
- Longitud total11.3750 pulg.
- Ancho general3.1094 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11570 lbf
- Capacidad de carga estática radial6630 lbf
- Cojinete de repuestoUC309-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSAO300
- UPC_NO0808250237630