Motion
UCSAO314-43

AMI Bearings
UCSAO314-43

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767725
No. Fabricante UCSAO314-43
Precio1,154.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCSAO314-43

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767725
No. Fabricante UCSAO314-43
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
Su precio$1,154.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.5000 a 12.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    15.3594 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC314-43
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSAO300
  • UPC_NO
    0808250329687

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSAO314-43 2-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo