Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.150 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.2656 a 9.5156 pulg.
- Tamaño del perno9/16
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total6.2190 pulg.
- Longitud total11.1406 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial8600 lbf
- Cojinete de repuestoUC310-31
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPEU300
- UPC_NO0808250287581