Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.6875 pulg.
- Ancho de la base5.000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.0000 a 15.0000 pulg.
- Tamaño del perno1
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total11.0625 pulg.
- Longitud total17.3281 pulg.
- Ancho general5.0938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Cojinete de repuestoUC320-63
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPEU300
- UPC_NO0808250329106