Motion
UCPPWS205MZ2

AMI Bearings
UCPPWS205MZ2

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767756
No. Fabricante UCPPWS205MZ2
Precio119.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCPPWS205MZ2

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767756
No. Fabricante UCPPWS205MZ2
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
Precio119.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    28.60 mm
  • Ancho de la base
    28.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 81 mm a 91 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    114.3 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC205MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPPWS200MZ2
  • UPC_NO
    0808250117833

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPPWS205MZ2 25MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo