Motion
UCHPL204MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCHPL204MZ2W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 20 mm D.I., 65 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03767823
No. Fabricante UCHPL204MZ2W
Precio131.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCHPL204MZ2W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 20 mm D.I., 65 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03767823
No. Fabricante UCHPL204MZ2W
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
Precio131.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • En general Ancho  
    99 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/2 - 13 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC204MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ2W
  • UPC_NO
    0808250144198

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL204MZ2W 20MM BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno