Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- En general Ancho125 mm
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoUC206MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2W
- UPC_NO0808250171408