Motion
UCPPL202MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCPPL202MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767829
No. Fabricante UCPPL202MZ2W
Precio139.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPPL202MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03767829
No. Fabricante UCPPL202MZ2W
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
Precio139.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    33.30 mm
  • Ancho de la base
    38 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 91 mm a 99 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC202MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPPL200MZ2W
  • UPC_NO
    0808250329274

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPPL202MZ2W 15MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo