Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Longitud total93.7 mm
- Ranura Espaciado50.8 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST202NPMZ2
- Número de Upc del fabricante0808250329724
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200NPMZ2
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250329724