Motion
UCSTX13-40NP

AMI BEARINGS INC
UCSTX13-40NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.5000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 1.0625 pulg. de ranura
Artículo MI #03767867
No. Fabricante UCSTX13-40NP
Precio758.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCSTX13-40NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.5000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 1.0625 pulg. de ranura
Artículo MI #03767867
No. Fabricante UCSTX13-40NP
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
Precio758.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCSTX13-40NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330485
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSTX00NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330485

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSTX13-40NP 2-1/2 RECUPERACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good