Motion
KHTM206
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03767890
No. Fabricante KHTM206
Price$107.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03767890
No. Fabricante KHTM206
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
Price$107.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    90 mm
  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    35.7 mm
  • Overall Length Diameter  
    113 mm

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    KH206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHTM200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250315635

Descripción general

Descripción del fabricante
KHTM206 30MM FLG 3-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo