Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud64 mm
- Agujero Diámetro12 mm
- Longitud a través del orificio31 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUC201C4HR5
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCF200C4HR5
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250116997