Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud159 mm
- Agujero Diámetro75 mm
- Longitud a través del orificio77.8 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Capacidad de carga estática radial4900 kgf
- Cojinete de repuestoUC215C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCF200C4HR23
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250275304
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF215C4HR23 75MM FLG 4-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad