Motion
UETM205
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767987
No. Fabricante UETM205
Precio128.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03767987
No. Fabricante UETM205
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
Precio128.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    76 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    35.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    95 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE205
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UETM200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250333615

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM205 25MM FLG 3-BOLT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo